CINSBBMA X4 バッテリー insta360 68837985

CINSBBMA X4 バッテリー insta360 68837985
CINSBBMA X4 バッテリー insta360 68837985
CINSBBMA X4 バッテリー insta360 68837985

X4 バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68837985品番CINSBBMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Insta360 X4 専用設計バッテリー
2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。
性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。

仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする