CINSBBMS X4 サーモグリップカバー insta360 68838037 CINSBBMS X4 サーモグリップカバー insta360 68838037 CINSBBMS X4 サーモグリップカバー insta360 68838037 CINSBBMS X4 サーモグリップカバー insta360 68838037

X4 サーモグリップカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838037 品番CINSBBMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

X4の表面温度を下げることで、8Kでの長時間撮影時でも快適にホールド。グラフェンベースの相変化複合素材 (PCC) が、カメラ本体の表面温度を7℃まで効率的に下げます。
無風環境でカメラを静止した状態で録画する場合に適しています。

セット内容サーモグリップカバー 対応製品X4 材質ポリカーボネート (PC)、グラフェン-PCM 寸法(mm)123.81×47.28×28.55 質量(g)11.3 保証期間3ヶ月
注意
※サーモグリップカバーは以下のInsta360アクセサリーと併用できません。 見えない潜水ケース、万能フレーム、ウォータースポーツロープマウント、アクセサリーシュー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする