ベスト LV1744

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5号 注文コード68838044 品番LV1744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

顔色を明るくきれいに見せる濃淡使いが奏でる。清楚なお嬢様スタイルに格上げするスウィートなチェックアイテム。
意匠糸をつかった立体的なチェック柄にふんわりとしたリボン、白のアクセントなど可愛いを詰め込んだデザインが魅力のシリーズです。
ホワイトとのコントラストが清潔感をアップ。リング糸で立体的にアレンジしたキュートなチェック。
通気性が良く、爽やかな着心地で瞬間消臭加工「ナノトレンドダイヤモンド(R)α」を付与。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ネイビー サイズ5号 仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット(右側小分けポケット付)、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル86、毛14(ファンシーチェック) 肩幅(cm)32 着丈(cm)48 バスト(cm)82 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする