X4 レンズガード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838046 品番CINSBBME
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Insta360 X4用標準レンズガード。ホコリや傷、日常使用からX4のレンズを特別に保護。
手早く簡単に取り付け/取り外しが可能。

セット内容X4 標準レンズガード ×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質プラスチック 寸法(mm)34.5×34.5×10 質量(g)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする