X4 クイックリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838089 品番CINSBBMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

差し込み型の単体ストレージモジュール。
Wi-Fiを使わずにファイル転送が可能なので、カメラのバッテリーを節約します。ファイルの転送や編集するのにカメラの電源を入れる必要はありません。
カメラに接続すると、独立したストレージモジュールとして機能します。映像はまずクイックリーダーに保存され、カメラの記憶容量が増えます。
スマートフォンとダイレクトに接続することで、Insta360アプリの操作性が大幅に向上します。
iOS (Apple MFI認証) およびAndroid端末とType-CまたはLightningアダプターで接続可能。

セット内容X4 クイックリーダー、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質ポリカーボネート (PC)、シリコン 寸法(mm)46.4×14×30.9 質量(g)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする