insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
X4 レンズキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838116
品番
CINSBBMK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。
保管中ホコリやキズから守ります。
セット内容
X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル
対応製品
X4
材質
シリコン
寸法(mm)
53.3×56.51×49.45
質量(g)
28
保証期間
3ヶ月