カメラは付属しません

SCORP 2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838195 品番FY07395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,901
販売価格(税別)
54,455

FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。
第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。
一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。
2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。
映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。

仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°〜ー51°、ロール軸:36°〜 ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし) セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ 寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257 質量(g)1070 電圧(V)6.8〜8.4 連続使用時間(時間)13※理論値 充電時間1時間40分(18W急速充電) 使用可能温度範囲-10℃〜45℃ バッテリー容量(mAh)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションFeiyu SCORP デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする