SCORP Mini P スタンダードパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838229 品番FY-MP01SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,900
販売価格(税別)
32,636
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。
堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。
スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。
ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。
汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。

仕様●チルト軸レンジ:143°〜 ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°〜 ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55〜 88mm) セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、グローバル版取扱説明書(日本語込) 寸法(mm)188×329×133 ブラック 質量(g)683 使用温度範囲(℃)-10〜45 連続使用時間(時間)約11 保証期間1年間 充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)2200 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイススマートフォン横幅:幅55〜88mm、重量:520gまで

商品説明動画

誰でも簡単にプロの技巧をその手に、スマホ撮影の最高峰へ [ FeiyuTech SCORP-Mini P ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする