用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ196
厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4
質量(kg)1.8
色本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100〜242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-BE
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)910
埋め込み寸法(mm)150
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(〜10m)