WIZ'A
WIZ'Aの コンベックス・巻尺・距離測定
WIZ'Aの コンベックス
WIZ'Aの ロック付コンベックス
コンベックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838274
品番
WZ-WSC2508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
長さを測る際に
仕様
ダブルストッパー、片面目盛
材質
本体:ABS+炭素鋼
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
8