曜日別特売
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308

ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308
ハサ-F430P 洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応) コクヨ 68838308

洗えるハサミ<サクサ>(キッチン・食洗機対応)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1丁注文コード68838308品番ハサ-F430P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フッ素コーティングなので、撥水性があってサビに強く、まるごと洗えます。※コート部分のみ
食洗機対応
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、パッケージや食材が根元から刃先まで軽い力で切れます。
ギザ刃搭載で、鶏肉などの滑って切りにくい食材が滑らず切れます。
通常のキッチンハサミと比べてコンパクトなサイズなので、小回りが利いて細かい作業に便利です。
左右対称形のハンドルです。

材質刃部ステンレス/ハンドルPP(耐熱温度90℃)/樹脂リングPOM(耐熱温度90℃)ピンク板厚(mm)2.5全長×全幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65刃部加工フッ素・ギザ刃
注意
※初めてご使用になる際は、食器用洗剤で洗ってください。
※使用方法や洗い方により、撥水性能が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68838308
2024-09-07
用途: キッチンで肉類を切るのに使用
その他業種

とても使い勝手がよく、白、黒と揃えて3つ目。用途別に分けて使用。できればコクヨのサイト限定色の明るいグリーンが欲しかった。(品切れ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする