マーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レット 注文コード68838335 品番WZPM-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途建築、工場現場でのマーキングに 仕様雨水にも強い油性、耐水性 材質外袋:PP 幅(mm)筆記:約2 レット サイズ中字 ペン先丸芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする