東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
外付点滅装置防湿防雨誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838336
品番
XEF-5073W
参考基準価格(税別)
¥137,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現
双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク
省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池
7HR-AG-TL
型式承認番号
FIE1-1023