曜日別特売
OSG4 15-35B-P22 ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所 68838367

ステンレス製組構式グレーチングOSG4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個溝幅(mm)350ピッチ(mm)22適合荷重(横断/側溝)歩道用/歩道用注文コード68838367品番OSG4 15-35B-P22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ステンレス製のため錆びにくい商品です

溝幅(mm)350質量(kg)11.2ピッチ(mm)22本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×994×15質量(kg/枚)11.2材質SUS304長さ(mm)994適合荷重(横断/側溝)歩道用/歩道用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする