東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
客席誘導灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838388
品番
FBK-60000-LS17
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
カバー/樹脂
幅(mm)
150
質量(kg)
0.55
色
カバー/クールホワイト
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池
FK729
型式承認番号
4AE-1006
カテゴリー
客席誘導灯