WIZ'A
WIZ'Aの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
WIZ'Aの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
WIZ'Aの ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68838439
品番
WZ-SC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
外径、内径、深さ等の測定の際に
付属品
ケース
仕様
仕様:さびにくいステンレス製
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
測定範囲(mm)
0.02〜100
最小読取値(mm)
0.02