断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838458 品番LEDEM13221SBM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC 幅(mm)Φ120 厚さ(mm)化粧枠/1 質量(kg)0.5 化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)0.8(100V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、高気密SB形、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-BE 型式承認番号LALE-001 光束(Lm)400 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする