PLYS base WILL タンブラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838500 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タンブラーのコップ部分に傾斜をつけました。持ち手をたてると自立してくれるので、タンブラーをおくスペースさえあれば場所を選ばず自然に水が切れます。フックやタオルハンガーにかけておくこともできます。

材質アクリル樹脂 ブラウン 高さ(mm)60 質量(g)64 縦(mm)100 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする