オカ
オカの バス用品
オカの バスマット/スノコ
乾度良好 カララカ タオルバスマット 約35×60cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗濯乾燥機で洗って乾燥までできるバスマット。吸水速乾効果に優れているため、家族の後に使ってもヒンヤリしにくい!抗菌防臭加工付きで、マット上の菌の増殖を抑制し、イヤなニオイを防ぎます。
材質
アクリル100%
色
アイボリー
高さ(mm)
10
質量(g)
180
縦(mm)
350
横(mm)
600