民泊施設用LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838546 品番LEDEM13821MPM-K
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。
鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。
電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。
引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。
双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。

用途水平天井取付専用 付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ154 厚さ(mm)カバー/1 質量(kg)1.1 カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)0.8(100V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LBLE-002 光束(Lm)400 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする