消火栓表示灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838555 品番LEDB-3106
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途壁面埋込取付専用、消防用設備専用(ボックス取付不可) 付属品LED電球 材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 接続方式端子台式 電源電圧(V)100 保護等級IP23(灯具)IP20(埋込部) 光源寿命40000時間 点灯方法常時/非常時 LED点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする