東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
消火栓表示灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838571
品番
LEDB-3107
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
埋込ボックス取付専用、消防設備・その他用
付属品
LED電球
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/赤色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
接続方式
口出線式
電源電圧(V)
100
保護等級
IP23(灯具)IP20(埋込部)
光源寿命
40000時間
点灯方法
常時/非常時 LED点灯