点滅形壁埋込片面誘導灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68838580 品番 FBK-20771XL-LS17
参考基準価格(税別)¥278,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 等級BL 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E04(点灯用1個+点滅用1個 2個入り) 型式承認番号1AM111-3604 点灯方法非常時:長時間形(60分間) 公共施設型番SH1-FBC20F-BL60 カテゴリー長時間点滅形誘導灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする