マーナ
マーナの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
マーナの 車内クッション
fuu ネックピロー・P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838615
品番
S490P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,980
販売価格(税別)
¥
2,709
バスケットに入れる
ひと息で膨らんですぐに使える。首を包みこむ形状で頭をしっかり支える。片手サイズにたためて気軽に持ち運べる。収納時:約Φ60×160mm。
材質
ポリエステル ポリウレタン
色
ピンク
高さ(mm)
120
質量(g)
117
縦(mm)
340
横(mm)
350