東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
点滅形天壁直付両面誘導灯
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68838650
品番
FBK-42702XL-LS17
参考基準価格(税別)
¥309,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
本体/鋼板
色
本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分
両面
電圧(V)
信号:AC100・DC24兼用形
等級
BH
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能
SL端子台
内蔵電池
E04(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)
型式承認番号
1AL221-3603
点灯方法
非常時:長時間形(60分間)
公共施設型番
SH1-FSF21F-BH60
カテゴリー
長時間点滅形誘導灯