マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
洗面スポンジ リフィル 2個入り・W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
68838658
品番
W647W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥480
販売価格(税別)
¥
436
バスケットに入れる
気がついた時に、サッと洗える。小さな洗面台で邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質
スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
色
ホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
4
径(Φmm)
60
繰り返し・詰め替え
対応