マーナ
マーナの バス用品
マーナの ボディタオル/ボディブラシ
背中も洗えるシャボンボール・モスグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838676
品番
B717G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
目の細かい「やわらかネット」で、肌あたりがやさしく、濃密な泡立ちです。両端のひもを引っ張るとネットの部分がぐーんと伸びて、手が届きにくい背中も楽に洗えます。
材質
ポリエチレン
色
グレー
高さ(mm)
50
質量(g)
84
縦(mm)
13
横(mm)
13