点滅形天壁直付片面誘導灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 等級BH 公共施設型番SH1-FBF20F-BH60、SH1-FSF20F-BH60 注文コード68838686 品番FBK-42701XL-LS17
参考基準価格(税別)¥291,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は等級・公共施設型番など4種類から選べます 他の種類を見る
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形 等級BH 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E04(点灯用1個+点滅用1個 2個入り) 型式承認番号1AL111-3602 点灯方法非常時:長時間形(60分間) 公共施設型番SH1-FBF20F-BH60、SH1-FSF20F-BH60 カテゴリー長時間点滅形誘導灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする