マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの ブラシ
マーナの キッチンブラシ
ボトル洗いスポンジ スリム・GY
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838719
品番
K755GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
ハード樹脂加工により、水だけでボトル内側の茶しぶ汚れが落とせる。抗菌加工(ハンドル・パイル面)で清潔に使える。小容量の細めなボトル洗いに。(口径約31mm以上対応)
材質
ハンドル/ポリアセタール スポンジ表面/アクリル(ハード樹脂加工) スポンジ/ポリウレタン
色
グレー
高さ(mm)
316
質量(g)
45
縦(mm)
31
横(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応