東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用スイッチ
東芝ライテックの センサスイッチ
照明制御コントローラーあかり人感S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838720
品番
TTFBSS01A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)
AC100〜AC242
機能
人感検知、明るさ検知
検知範囲
[人感]高さ/2m、直径/Φ5m、[明るさ]高さ/4m、直径/Φ5m
設置場所
屋内天井埋込(Φ75)
周波数(GHz)
無線:2.4
無線通信方式
メッシュ方式
通信距離(m)
15(見通し距離)