マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの ブラシ
マーナの キッチンブラシ
抗菌キッチンブラシ かため・W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838728
品番
K786W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
しっかり握れて小回りがきくハンドルで、フライパンやザルが洗いやすい。豚毛とナイロン毛を混毛、程よいコシで泡立ちよく洗える。抗菌剤入り(ナイロン毛とハンドル)で清潔に使えます。
材質
柄:ポリプロピレン 毛材:ナイロン・豚毛
色
ホワイト
高さ(mm)
86
質量(g)
46
径(Φmm)
68
繰り返し・詰め替え
対応