東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
照明制御コントローラー壁操作器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838756
品番
TTFBWS08A
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源
単4乾電池×2本
機能
ユニット/グループ/パターン
通信距離
15m(見通し距離)
設置場所
屋内壁掛
ボタン数
8ボタン
周波数(GHz)
無線:2.4
無線通信方式
メッシュ方式