伊勢藤
伊勢藤の 掲示用品
伊勢藤の 掲示用小物
伊勢藤の マグネット用品
壁掛けダストボックス用マグネットシート2枚入り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
壁掛けダストボックス メルナに貼り付けて使う、マグネットシートです。
※ダストボックス本体は別売りです。
材質
異方性フェライトゴミ磁石
高さ(mm)
1
質量(g)
55
縦(mm)
200
横(mm)
70