アスベル
アスベルの 手洗い用品
アスベルの 石鹸・ソープ
アスベルの 石鹸台
Emeal せっけん皿 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
スタンダードで使いやすい石けん皿
材質
本体=AS樹脂、受け皿=EVA樹脂
色
グレー
高さ(mm)
93
質量(g)
121.7
縦(mm)
31
横(mm)
128
繰り返し・詰め替え
対応