直付HACCP低天LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838826 品番LEDEM13280HM
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/ADC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ201 質量(kg)1.7 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ 区分直付 周波数(Hz)50/60 加工ガラスグローブ/飛散防止膜付 電源電圧(V)AC100〜242 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-002 光束(Lm)350 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする