用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.5
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100〜242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-002
光束(Lm)350
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS14MP-2
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)