イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の キッチンラック・キッチン小物収納
イノマタ化学の 調味料ラック
テーブルキャリーW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838956
品番
99
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ティータイムや食事の際、食卓に手軽に持ち運びできるフードケース。フードは両側とも開きます。ハンドル付きだから持ち運びラクラク。
材質
底・ハンドル・ツマミ・回転軸/ポリプロピレン フード/スチロール樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
243
質量(g)
855
縦(mm)
194
横(mm)
254
耐熱温度(℃)
底・ハンドル・ツマミ・回転軸/120、フード/70