イノマタ化学
イノマタ化学の バス用品
イノマタ化学の 風呂いす
リーフ 風呂いす Rナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838990
品番
2355
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
座りごこちを追求したなめらかなフォルム。
材質
本体/ポリプロピレン 脚ゴム/EVA樹脂
色
ナチュラル
高さ(mm)
190
質量(g)
558
縦(mm)
252
横(mm)
330