楽ちんパックスクエア深型900ml 4色組P/OR/G/BU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード68839017 品番9817
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

フタをしたままレンジ加熱OK。加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ自動的に本体の溝から蒸気を逃します。フタと本体のフチがフラットな形状なのでスポンジだけで簡単に洗えます。本体、フタを別々に重ねるとコンパクトにまとまります。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)96 質量(g)305 縦(mm)151 横(mm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする