イノマタ化学
イノマタ化学の 収納家具
イノマタ化学の 食器棚・ キッチン収納
キレイラック ワイド クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839035
品番
388
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スッキリ整理整頓、取り出しやすく探しやすい冷蔵庫に。空きスペースを無駄なく有効活用。上段の空きスペースを利用して収納量アップ。
材質
スチロール樹脂
色
クリア
高さ(mm)
108
質量(g)
109.7
縦(mm)
112
横(mm)
219