イノマタ化学
イノマタ化学の 机上整理・収納用品
イノマタ化学の レタートレー
ストックバスケットB5(浅型) ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839078
品番
4573
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
効率的な食品収納力とデザインが自慢のバスケット。お部屋の小物類はカラフルバスケットで分類収納。
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー
高さ(mm)
87
質量(g)
160
縦(mm)
302
横(mm)
213