シッケトルポン800ml 3コパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839087 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洋服ダンス、収納庫、下駄箱などの除湿に
空気中の余分な湿気を吸い取り、水がたまります。

仕様標準所質量:水換算800ml(気温25℃・湿度80%の場合) 材質塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤 高さ(mm)120 質量(g)470 縦(mm)95 横(mm)145 有効期間4〜8ヵ月(季節や湿気の状態により異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする