仕様相当品:3800lmタイプ LEKT415323N-LS9 2,500lmタイプ LEKT415253N-LS9
適合連結金具:C-79
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板
幅(mm)150
質量(kg)2
色本体/白、反射笠/白 高反射
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100〜242
ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LET-41107-LS9、R-4122NL
光色-(- Ra:83)
距離照射面:0.1
カテゴリー反射笠器具