直管ランプシステム笠付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様相当品:3800lmタイプ LEKT415693N-LS9 2,500lmタイプ LEKT415523N-LS9 注文コード68839219 品番LET-42107NK-LS9
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ

仕様相当品:3800lmタイプ LEKT415693N-LS9 2,500lmタイプ LEKT415523N-LS9 適合連結金具:C-79 材質本体/鋼板、反射笠/鋼板 幅(mm)150 質量(kg)2.4 本体/白、反射笠/白 高反射 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100〜242 ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2 始動方式LS9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LET-42107-LS9、R-4222NL 光色-(- Ra:83) 距離照射面:0.1 カテゴリー反射笠器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする