画像準備中

ライフエイド くすり整理・携帯ウォールポケットBR 2個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一週間分のお薬を壁掛け収納及び携帯できます。
一週間分のお薬を、あさ・ひる・よる・ねる前に区分け整理できます。
小分けのポケットは脱着可能で、1日分のお薬を持ち運ぶのに便利です。
携帯用の専用ポーチが付属しています。
中身が見えるシースルーポケットなので、お薬の飲み過ぎ・飲み忘れを防げます。

材質本体:不織布(ポリプロピレン)、携帯ポーチ:ポリエステル、フィルム(ポケット):ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアセタール、ハトメ:鉄・真鍮メッキ 高さ(mm)770 質量(g)180 縦(mm)8 横(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする