耐衝撃水銀400高天井器具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839271 品番LEDJ16001VN-LD9
参考基準価格(税別)¥180,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

クレーン対応のLED高天井器具
耐衝撃性能30Gをクリア
耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成
まぶしさを抑制する円錐状の反射構造
電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上
一時的に55℃まで使用可能
落下防止ワイヤー標準装備

用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V) 光束(Lm)16300 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする