街路灯リニューアル用LED電球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68839350 品番 LDTS28L-G/2
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応

全長(mm)175 質量(g)350 外形寸法(mm)66 口金E26 定格電流(A)0.488(100V) 定格消費電力(W)28 全光束(Lm)4200 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)4200 光色電球色(2700K Ra:83)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする