街路灯リニューアル用LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)58 光束(Lm)9300 注文コード68839368 品番LDTS58L-G-E39/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,200
この商品は定格消費電力・光束など4種類から選べます 他の種類を見る

電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応

全長(mm)240 質量(g)600 外形寸法(mm)90 口金E39 定格電流(A)0.425(100V) 定格消費電力(W)58 全光束(Lm)9300 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)9300 光色電球色(2700K Ra:83)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68839368 LDTS58L-G-E39/2 80783126 LDTS58L-G-E39/2 画像準備中 LED電球 東芝ライテック 1個 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする