東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 防犯照明器具
東芝ライテックの 防犯灯本体
街路灯リニューアル用LED電球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68839377
品番
LDTS58N-G-E39/2
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応
全長(mm)
240
質量(g)
600
外形寸法(mm)
90
口金
E39
定格電流(A)
0.425(100V)
定格消費電力(W)
58
全光束(Lm)
10000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
10000
光色
昼白色(5000K Ra:83)