東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯用交換電池
補修用バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
10.8
注文コード
68839849
品番
FTLK895WB
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
10.8
電池
ニッケル水素電池
公称容量(mAh)
3000
カテゴリー
電池内蔵専用形非常灯